カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「7001-k」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1パック(90枚×5冊)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(16件のレビュー)
399税込439
1パック(100枚×5冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
デジタルアスマン通風乾湿計 三商デジタルアスマン通風乾湿計三商(1件のレビュー)
107,900税込118,690
1個
当日出荷から47日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃