カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「7002-k」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1箱(90枚×50冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から111日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚×50冊)
当日出荷から翌々日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジーフューエルフィルター和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
8,690税込9,559特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
Toshiba Nチャンネル MOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET東芝(1件のレビュー)
789税込868
1袋(150個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,490税込8,239
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ヘンカンケーブル ダイヘンヘンカンケーブルダイヘン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
S/P UD 31Z70-M2 ナカノ NAKANOS/P UD 31Z70-M2 ナカノNAKANO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z9413
S/P UD 06Z70-F2 ナカノ NAKANOS/P UD 06Z70-F2 ナカノNAKANO
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54112-NY03C
エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)タテ形防爆リミットスイッチazbil(旧:山武)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
オイルシールキット 武蔵オイルシール工業オイルシールキット武蔵オイルシール工業
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
749税込824
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
16,980税込18,678
1個(2kg)
5日以内出荷
ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)2
洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用 カクダイ洗濯機用サーモスタット混合栓 ドラム式用カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET東芝
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
チャンネルタイプN実装タイプ表面実装ピン数(ピン)6チャンネルモードエンハンスメント型
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン