カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
「700g-1t epdm」の検索結果

汎用ゴムシートバルブ レバー式
巴バルブ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)
巴バルブ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から18日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
700G-7E 空圧バタ弁
巴バルブ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F
巴バルブ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。最高使用圧力(MPa)1使用流体水・薬品ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
巴バルブ¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から18日以内出荷コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)
東洋バルヴ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
大阪サニタリー¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ