カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「700x35」の検索結果

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
パイプ直結型61ホース3m内側平面
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷(ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥109,980税込¥120,9781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥144,980税込¥159,4781個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形