カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • バタフライバルブ(4)
絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ(4)
呼び径(A)
  • 50(4)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(2)
使用流体
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(2)
ハンドル形状
  • ギア式(4)
接続方式
  • ウェハー形(4)
ウェハー形
呼び径(B)
  • 2
  • 1-1/2(3)
  • 2-1/2(4)
  • 3(3)
  • 3-1/2(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
1
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(4)
バタフライバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700z-2f」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体水・薬品ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
    種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
wt37000特集