カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- バタフライバルブ(1)
絞り込み
ブランド
- 巴バルブ(1)
呼び径(A)
- 80(1)
材質
- アルミ(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
ハンドル形状
- ギア式(1)
接続方式
- ウェハー形(1)
ウェハー形
呼び径(B)
- 3-1/2
- 1-1/2(3)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
バルブ種類

バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
「700z-2f」の検索結果

バタフライバルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式