カテゴリ
- 安全標識(14)
- 自動車純正部品(9)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- 三菱ふそう(6)
- ニッサン(5)
- SMC(2)
- ホンダ(2)
- 日野自動車(2)
- アークランドサカモト(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 制研化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 富士通(1)
- ADVANTEC(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アトムリビンテック(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- サンホープ(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7010-32」の検索結果

ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(134個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
S・P兼用トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から翌々日出荷仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付形状S・P兼用トラップ寸法H2(mm)440
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781シート(288個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
シリカ濾紙 QR-100 100枚入
ADVANTEC¥13,899税込¥15,2891箱(100枚)5日以内出荷から40日以内出荷金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85圧力損失(kPa)0.45
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン
アガトン¥37,980~税込¥41,778~1本14日以内出荷用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥439税込¥4831冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容強い磁界を持つユニットあり心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応