カテゴリ
- バイク純正部品(32)
- 鈑金・塗装(10)
- 自動車純正部品(5)
- 農業機械(4)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(32)
- PROST's(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- 椿本チエイン(1)
- 近正(1)
- グッドマン(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- TEMPO(1)
「701K-G」の検索結果

Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター
TEMPO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
心線対照機 プローブセット
グッドマン¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥14,100税込¥15,5101袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個(1kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個(1kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個(1kg)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥10,980~税込¥12,078~1個(1kg)5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性