カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7031-10」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
    取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • VESA, Roline ROLINE

    VESA, Roline

    ROLINE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02

    原田産業
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6489-08
  • (MD70)ブラケット,T/M コネクチング ミツビシ

    (MD70)ブラケット,T/M コネクチング

    ミツビシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ70)プロテクタ,リヤ バンパ ミツビシ

    (MQ70)プロテクタ,リヤ バンパ

    ミツビシ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 保護メガネ 5×7 UNIVET

    保護メガネ 5×7

    UNIVET
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    フレームの長さの調節が可能です。 完全なサイドシールド。 37gと軽量のオーバーグラスです。 高性能なくもり止め加工。 スタイリッシュなイタリアンデザイン。
    規格EN規格適合品本体質量(g)39材質(レンズ)ポリカーボネート
  • RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L RS PRO

    RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    素材 = HDPE。容量 = 3L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 335mm。。RS PRO V6
  • (61703)バックサイド フレームSUB-ASSY RH トヨタ

    (61703)バックサイド フレームSUB-ASSY RH

    トヨタ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (88703)ディスチャージ ホースSUB-ASSY トヨタ

    (88703)ディスチャージ ホースSUB-ASSY

    トヨタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 2L RS PRO

    RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 2L

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    素材 = HDPE。容量 = 2L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 290mm。。RS PRO V6
  • RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 1L RS PRO

    RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 1L

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    素材 = HDPE。容量 = 1L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 230mm。。RS PRO 6
  • ビニールレザーケース 9本用 道刃物工業

    ビニールレザーケース 9本用

    道刃物工業
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫材質ビニールレーザー寸法(mm)280×380収納本数(本)9
  • 570-311-04 MARL

    570-311-04

    MARL
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
  • (58570)リヤフロア カーペットASSY トヨタ

    (58570)リヤフロア カーペットASSY

    トヨタ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (64770)スペアホイール カバーASSY トヨタ

    (64770)スペアホイール カバーASSY

    トヨタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • セリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Ce NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Ce サーティピュア (R) 170311 100ML Merck(メルクミリポア)

    セリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Ce NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Ce サーティピュア (R) 170311 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    31,099税込34,209
    1個
    欠品中
    種別Ce サーティピュア 17011 100MLアズワン品番61-0321-65危険物の類別非危険物
  • TS丸底フラスコ CL0070シリーズ climbing(クライミング)

    TS丸底フラスコ CL0070シリーズ

    climbing(クライミング)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    種別丸底フラスコ
  • Tartarus Pro RAZER

    Tartarus Pro

    RAZER
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
    仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ機能アナログ
  • 2点押しボタンコード KITO(キトー)

    2点押しボタンコード

    KITO(キトー)
    38,980税込42,878
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 2点押しボタンコードD KITO(キトー)

    2点押しボタンコードD

    KITO(キトー)
    59,980税込65,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    58,980税込64,878
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    59,980税込65,978
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPDH-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。ランフ?式導電率計付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7031 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計が付属しています。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • タイロッドエンド 0701-1031OST GMB

    タイロッドエンド 0701-1031OST

    GMB
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番45046-39436・45046-39315・45046-39435メーカーTOYOTA、DAIHATU、HINO
  • ボルト ヘキサゴン(705) 90101-10319 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ヘキサゴン(705) 90101-10319

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト ヘキサゴン(705) 90101-10331 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ヘキサゴン(705) 90101-10331

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • フロート 16031-1070 Kawasaki

    フロート 16031-1070

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX400-N4
  • RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フットマウント取付 RS PRO

    RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フットマウント取付

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
    仕様許容入力 = 0.75kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1410rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.95Amm奥行き = 211mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付 RS PRO

    RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付

    RS PRO
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
    仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3663●幅:10.4mm●コード番号:191-7031アズワン品番65-7765-47
  • (90070)ボルト,BOCSHB.S.,0031-1055(ブースタ,クラッチ) 日野自動車

    (90070)ボルト,BOCSHB.S.,0031-1055(ブースタ,クラッチ)

    日野自動車
    575税込633
    1個
    10日以内出荷