カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「7031-13」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:6×1.7 ○2ヶ1SET ○適合純正品番: 91317-171-003 91317-703-000 ●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 詳しくは適合表参照
ハイピッチロール KLASS(クラス/旧:極東産機)ハイピッチロールKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,598税込5,058
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
横幅はサンダーのプレートサイズに合わせた得用ハイピッチペーパーです。 ペーパーの裏面は目の荒さに応じて色付けしています。
種別マジック式幅(mm)75全長(m)15
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー規格JIS適合品
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70長野計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
呼び径(mm)13付属品かぎ1個規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
DDJ マイクロピンセット フリッツメディコDDJ マイクロピンセットフリッツメディコ
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
●先端はダイヤモンドダストジョー加工
QP パン工房 コーン&マヨ 150g x12 キユーピーQP パン工房 コーン&マヨ 150g x12キユーピー
3,598税込3,886
1箱(150g×12個)
4日以内出荷
コーンの甘味と食感をいかしたマヨネーズ風味のスプレッドです。焼かずにクラッカーなどにのせてもおいしく召しあがれます。
(03070)P-SHAFT 三菱ふそう(03070)P-SHAFT三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
(MC703)STIFFENER                   LH 三菱ふそう(MC703)STIFFENER LH三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
(64770)スペアホイール カバーASSY トヨタ(64770)スペアホイール カバーASSYトヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
横形スワン水栓 カクダイ横形スワン水栓カクダイ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅呼び13アズワン品番64-6488-79
(MQ70)R/バンパブラケット ミツビシ(MQ70)R/バンパブラケットミツビシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コンテナ上蓋セット(1.4L用) Vita-mix(バイタミックス)コンテナ上蓋セット(1.4L用)Vita-mix(バイタミックス)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
Vitamix 1.4Lコンテナ専用の上蓋セットです。※1.4Lのコンテナ以外では使用できません。素材: コポリエステル・合成ゴム
Himalia Antenna 2.4GHz WURTH ELEKTRONIKHimalia Antenna 2.4GHzWURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCEアズワン品番65-7031-13
手動 グリスガン RS PRO RS PRO手動 グリスガン RS PRORS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
(S9007)STUD 日野自動車(S9007)STUD日野自動車
1,253税込1,378
1個
10日以内出荷
(52703)サポートサブアセンブリ,カプラ,アツパ(カプラ オヨビ ブラケット) 日野自動車(52703)サポートサブアセンブリ,カプラ,アツパ(カプラ オヨビ ブラケット)日野自動車
7,209税込7,930
1個
10日以内出荷
2点押しボタンコードD KITO(キトー)2点押しボタンコードDKITO(キトー)
67,980税込74,778
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
2点押しボタンコード KITO(キトー)2点押しボタンコードKITO(キトー)
45,980税込50,578
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら