カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「70543-0003」の検索結果

Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 70543-0003
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)翌々日出荷仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合ピッチ(mm)2.54極数4シリーズSL定格電圧(V)250表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号70543シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート