カテゴリ
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7097745」の検索結果

チャーミーグリーン
LION(ライオン)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(4L)当日出荷手肌にやさしく、油汚れに強い台所用洗剤。 プラスチックについた、しつこい油汚れも、ガラス食器のくもりも、一度洗いでスッキリ落とします。 植物性の洗浄成分を使用し、手肌のうるおいをしっかり守ります。 泡切れが早く、すすぎも簡単です。用途食器用使用場所キッチン液性中性香りライム成分界面活性剤(13%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤タイプ液体シリーズチャーミーグリーン着香料香りあり
積層信号灯
Qlight¥26,097税込¥28,7071台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL