カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「710-6528」の検索結果

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ
日本モレックス(molex)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング シリーズ = KK 254 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 2759 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +75℃圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801袋(10000個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = KK適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 4809最大接触抵抗 = 20mΩUL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm長さ(mm)235幅(mm)210高さ(mm)132質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥49,980税込¥54,9781リール(7000個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応