カテゴリ

  • 自動車純正部品(805)
  • バイク純正部品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 制御機器(104)
  • 自動車補修部品(37)
  • 切削工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • カー用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「710a」の検索結果

1,648件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート (B1) B100-68-710A46 MAZDA(マツダ)

    プレート (B1) B100-68-710A46

    MAZDA(マツダ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • オーナメント リヤー メーカーネーム (G1) G14S-51-710A MAZDA(マツダ)

    オーナメント リヤー メーカーネーム (G1) G14S-51-710A

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (S710A)HOSE ASSY 日野自動車

    (S710A)HOSE ASSY

    日野自動車
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    10日以内出荷
  • DSPIC33FJ256GP710A-I/PF MICROCHIP

    DSPIC33FJ256GP710A-I/PF

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ256GP710A-I/PT MICROCHIP

    DSPIC33FJ256GP710A-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPIC33FJ256MC710A-I/PF MICROCHIP

    DSPIC33FJ256MC710A-I/PF

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用

    北川式/光明理化
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-34保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-710A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-710A)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)710配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256GP710A-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256GP710A-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 64mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256MC710A-I/PF MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256MC710A-I/PF

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256MC710A-I/PT MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ256MC710A-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADC数 = 2 (24 x 10/12ビット)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256GP710A-I/PF MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256GP710A-I/PF

    MICROCHIP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
    仕様最大周波数 = 40MHzMIPS = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ数値/算術形式 = 固定小数点, 浮動小数点実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bitRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-710A-B54L~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-710A-B54L~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)710取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • 配管識別アルミテープ ユニット

    配管識別アルミテープ

    ユニット
    ¥599税込¥659
    1巻
    当日出荷
    耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
    取付方式テープ
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
  • 立入禁止標識 ユニット

    立入禁止標識

    ユニット
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質エコユニボード
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー95プラド前期 8人乗り (T710-A H08/05~H11/05) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー95プラド前期 8人乗り (T710-A H08/05~H11/05)

    grace
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー95プラド前期  8人乗り  (T710-A  H08/05~H11/05) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー95プラド前期 8人乗り (T710-A H08/05~H11/05)

    grace
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム色ブラック
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(20本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • (3A710)カメラアッシ,フロント スズキ

    (3A710)カメラアッシ,フロント

    スズキ
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1個
    5日以内出荷
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1袋(5個)
    当日出荷から93日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 3M ステイマーク A710 200x27.4 白 3M(スリーエム)

    3M ステイマーク A710 200x27.4 白

    3M(スリーエム)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷
    緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)200×27400色白印刷否危険物の類別非危険物
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    ¥8,090税込¥8,899
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • ビニール腕章 ユニット

    ビニール腕章

    ユニット
    ¥889税込¥978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール質量(g)31取付方式マジックテープ縦(mm)85横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェット メイン 99131Z0A0710 ホンダ

    ジェット メイン 99131Z0A0710

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
  • クリーンスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン

    クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    ¥9,190税込¥10,109
    1ケース(100本)
    当日出荷
    耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • 車載用ホーンスピーカー10W TOA

    車載用ホーンスピーカー10W

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
  • CASE COMP,TOPQUIC 5A710GGK951 ホンダ

    CASE COMP,TOPQUIC 5A710GGK951

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパーゲージ TRUSCO

    管用テーパーゲージ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    穴径または、すき間を測定するものです。
    用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • ホーンスピーカー10Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー10Wトランス付き

    TOA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
  • 防爆片口メガネレンチ TAURUS

    防爆片口メガネレンチ

    TAURUS
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)

    ミニチュアストローク BK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ボールケージ種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング