カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「7110ghd」の検索結果

複式横型埋込コンセント
アメリカン電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
抜止複式横型埋込コンセント
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
平刃形 埋込コンセント
アメリカン電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
複式横型埋込コンセント 黒
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15


プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式