カテゴリ
- バッテリー・電装(11)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「7114-2090」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
ターミナル
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格7114-2020ヤザキ部品名称ターミナル図解NoVSM100-11 油圧配管及び電気配管部品_No.33、VSA100-11 1992ネン 油圧配管及び電気配管部品_No.33
平刃形コードコネクタボディ
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
戸棚下布巾ハンガー タワー
山崎実業¥1,200税込¥1,3201個当日出荷キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの布巾ハンガー。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×26×9.5耐荷重(g)約500





![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166649-200827-02.jpg)










![平型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776347-221021-02.jpg)