カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7117gzw」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形機器用アウトレット アメリカン電機

    防水形機器用アウトレット

    アメリカン電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113