カテゴリ

  • 医療(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「7192-116」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式キャスター付きパーテーション ストア・エキスプレス

    伸縮式キャスター付きパーテーション

    ストア・エキスプレス(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。 キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
    材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装高さ(cm)185奥行き(cm)40脚の種類キャスター付
  • エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 ナビス(アズワン)

    エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
    材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)寸法(mm)【フード】580×700×500タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)アズワン品番7-9192-02
  • エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 ナビス(アズワン)

    エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
    材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655電源(AC V)100 50/60Hzアズワン品番7-9192-02フード(mm)580×700×500
  • ヘッドランプ ユニット(L) MAZDA(マツダ)

    ヘッドランプ ユニット(L)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 ナビス(アズワン)

    エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
    材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)寸法(mm)【フード】580×700×500タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655アズワン品番7-9192-02フード(mm)580×700×500
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LF AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 71922-116LF

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ベルゴッチJGI巾500機長2M TYPE34-JGI-500-2000シリーズ マキテック

    ベルゴッチJGI巾500機長2M TYPE34-JGI-500-2000シリーズ

    マキテック
    339,800税込373,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2000mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ