カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「72-1-ts」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    材質アルミニウム合金質量(g)12種類平蝶番型長さL(mm)30仕上アルマイト処理幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn

    35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
    用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
  • 塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド

    塩害用防錆塗装剤(黒色)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
    用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.31、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.72、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.72、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.72、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.71
  • ガスケット(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケツト(エアクリ-ナ)図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.63、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.72、MGC1000 エアクリーナ部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58
  • ポール BIGM(丸山製作所)

    ポール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.57、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.57、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ポール_No.57、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.57、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ポール_No.57、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.57、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.57、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.72、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57
  • レクチフアイヤ BIGM(丸山製作所)

    レクチフアイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レクチフアイヤ図解NoMSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.72、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.74、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.74、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.67、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.72、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.21、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.74
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoSD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.72、MS410EC-2K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.72、MS410EC-3K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ カバナ部品_No.72、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.45、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.72、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.72、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.31、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.28、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.82、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.72、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.10、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.72など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格#6004ZZ図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
  • ギヤ55T BIGM(丸山製作所)

    ギヤ55T

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤ55T図解NoMSA753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.9、MS653DR6S-Y PTOミッション部品_No.9、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ PTOミッション部品_No.9、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.9、MSA513R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.72、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.72、MSA513R3-2M-A PTOミッション部品_No.9、MSA410R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.66、MSA413R3-K-A PTOミッション部品_No.9、MSA755DR6S-K(13) PTOミッション部品_No.9、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.9、MSA413R3-M PTOミッション部品_No.9など
  • QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル QNAP

    QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル

    QNAP
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    17日以内出荷
    QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル
    仕様ネットワークケーブルタイプ:USB Type-C Cable長さ(m)2対応機種TVS-hx74T, TVS-x72XT, TVS-1282T3, TVS-882ST3,TVS-882BRT3, TS-453BT3, TVS-1582TU, QNA-T310G1T, QNA-T310G1SRoHS指令(10物質対応)対応