カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- トラック純正部品(16)
- バイク純正部品(11)
- オフィス家具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 日野自動車(8)
- トヨタ(7)
- いすゞ自動車(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ミツビシ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- スズキ(3)
- イケヒコ・コーポレーション(3)
- 内田洋行(2)
- カクダイ(2)
- KITACO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アズワン(1)
- 坂詰製作所(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 長野計器(1)
- ホンダ(1)
- マルマン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「72-416」の検索結果

D-3500D センサ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981パック(10個)当日出荷から6日以内出荷色黒キー-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
ドライブシャフトブーツ -679-
丸一ゴム工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷主な適合純正品番42324-679-023・44324-679-023・42324-679-013・44324-679-013メーカーHONDA
フロントグリップ ボルト隠シカバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥779税込¥8571セット(2枚)4日以内出荷固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!用途外装パーツ材質樹脂色クロームメッキ
強化クラッチスプリングSET
KITACO(5件のレビュー)¥799税込¥8791セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。 APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
レディススクラブ(前開き) 972-41
KAZEN¥5,998税込¥6,5981枚6日以内出荷ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮 表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット 振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚 両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造 右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き 着脱がラクな前開きファスナー仕様 右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き 着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き色サックス×ネイビーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥33,980~税込¥37,378~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)50.2ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)270
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷外径ホース = 4mm。内径ホース = 2.5mm。カラー = 緑。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 11バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。RoHS指令(10物質対応)対応