カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 酒井製作所(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- シングウ(新宮商行)(3)
- アイセル(2)
- おたふく手袋(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤンマー(2)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(2)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- アカギ(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- ワイドミュラー(1)
- 平和メディク(1)
- Vesrah(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「72-425」の検索結果

PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
WW724 作業半長靴・黒
おたふく手袋¥1,498税込¥1,6481足3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。用途土木建築業、農業などに。色ブラック材質(裏)ポリエステル足幅EE材質(表面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
WW724 作業半長靴・黒 (PVC)
おたふく手袋¥1,598税込¥1,7581足3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。用途土木建築業、農業などに。材質塩化ビニール、裏:ポリエステル色ブラック足幅EERoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥139税込¥1531個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥42,980税込¥47,2781本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1補強層2Wホース外径(Φmm)50.2
ライトウエイトWDシューズⅡ SH-10
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥15,980税込¥17,5781足6日以内出荷*ロングセラーSH-04ライトウエイトWDシューズの、幅広(EEE)タイプのWDシューズです。*SH-04譲りの軽さが特徴。*フェルトソール仕様。材質ポリエステル、合成皮革/ソール:ポリプロピレン色オリーブグレイ(OG)
ライトウエイトWDシューズ SH-04
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781足6日以内出荷*ロング&ベストセラーのウェーディングシューズです。*登る、へつる。フレキシブルやや細めのフェルトソールが、強いグリップを生みます。*山岳渓流向きの軽量ウェーディングシューズです。*フェルトソール仕様。材質ポリエステル、人工皮革、ラバー/ソール:ポリプロピレン色グラネット(GR)
パスカラート PA0724(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1m
Hirschmann Test & Measurement¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1mテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
Electromen OY 取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series
Electromen OY¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:EM-124、EM-140、EM-159、EM-175、EM-180長さ(mm)72幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けプレート
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
S12鉄クローラー(L)
ヤンマー¥579,800税込¥637,7801個7日以内出荷メーカー第二純正品用途VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される鉄クローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
S13鉄クローラー(R)
ヤンマー¥579,800税込¥637,7801個7日以内出荷メーカー第二純正品用途VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される鉄クローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
液晶保護フィルム LG 34WP88C-B 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種LG 34WP88C-Bサイズ34インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
フアンカバー
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称フアンカバー図解NoMCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.33、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.72、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.32、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.72、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.32、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.33
フイルタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考24,25フクム部品名称フイルタアセンブリ図解NoMCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.20、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.23、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.23、MGC-S400 キャブレタ,タンク,フゾクヒン部品_No.35、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.20、MGC-S300 エンジン部品_No.72