カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「72-429」の検索結果

パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥46,980税込¥51,6781本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1補強層2Wホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Yoga Tab 11 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Yoga Tab 11 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度
ノートPC ケース ネイビー Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ネイビー質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
ノートPC ケース 黒 Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ブラック質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
ノートPC ケース グレー Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色グレー質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200