カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「7238-04」の検索結果

カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
ステンレスワゴン 3段
TGK(東京硝子器械)¥59,980~税込¥65,978~1台10日以内出荷支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数3段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)
Greenlee¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
パンチャー用パンチ
Greenlee¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238アズワン品番65-7366-93
気圧記録計 7237-00シリーズ
佐藤計量器製作所¥158,800~税込¥174,680~1式24日以内出荷から25日以内出荷現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正