カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「7372-180」の検索結果

ツインフォースニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
ツインフォースニッパー バネ付
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥27,980税込¥30,7781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン