カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • テープ(14)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「746b」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
炊飯器用内釜のみ 象印マホービン炊飯器用内釜のみ象印マホービン
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
適合本体NL-CS10-WA
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
23,980税込26,378
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
LED DRIVING LAMP ブラック    NS-3746B SIRIUSLED DRIVING LAMP ブラック NS-3746BSIRIUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-3746B。販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
新パスバンド(100本入) 友屋新パスバンド(100本入)友屋
5,398税込5,938
1袋
4日以内出荷
●リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。) ●パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。 ●シールを貼ったり、名入印刷でイベント名やロゴ等を入れてオリジナルのパスバンドが作れます。(印刷スペース:W50×H20mm以内) ●調節穴で自由にサイズを合わせられます。水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
仕様ロック式構造(取付後、外す場合はハサミ等で切って下さい。)材質オレフィン寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可長さ(mm)172質量(kg)1種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
テキーラテーブル DOD(ディーオーディー)テキーラテーブルDOD(ディーオーディー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
焚き火の上でも使用できるタフな鉄製テーブルです。プレート&レッグの追加購入やワンバイ木材を組み合わせて色々な形状で使用することができます。旧モデルではパイン木材を使用していましたが、固くて傷がつきにくいブナ木材に変更しています。
材質スチール、木ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約115×49×41※開き方により、サイズは変動します。静止耐荷重(kg)約40総質量(kg)約8.6
レンジフード部材 前幕板 FP0746 ノーリツレンジフード部材 前幕板 FP0746ノーリツ
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)500
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×595×970フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガーランバーサポート
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×595×970フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー無 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー付,ランバー無オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×595×970フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガーランバーサポート
フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付 オカムラ(岡村製作所)フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
7日以内出荷
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×595×970フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
EZ-Q フィンプラス ランガン3.5号 デュエルEZ-Q フィンプラス ランガン3.5号デュエル
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ティップラン専用 新採用の「安定フィン」で誰でも簡単にピタッ!と止まる!!……だから、釣れる!!!!!2ヶ所の安定フィンが、イカが嫌う上下左右のブレを制御。 躊躇なく抱かせる!!
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
スロツトルワイヤ 三菱スロツトルワイヤ三菱
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
4,298税込4,728
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,798税込3,078
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム A4サイズ TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム A4サイズTORAY(東レ)
8,698税込9,568
1袋(10枚)
当日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム 1Mシート品TORAY(東レ)
6,698税込7,368
1枚
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム ロール品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム ロール品TORAY(東レ)
29,980税込32,978
1巻
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
16,700税込18,370
1個
当日出荷から52日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
13,063税込14,369
1個
当日出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)CKD
17,675税込19,443
1個
当日出荷から52日以内出荷
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
9,898税込10,888
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応