カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「74ac541」の検索結果

Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin PDIP
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW
ON SEMICONDUCTOR¥3,698税込¥4,0681セット(36個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応