カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「74act541」の検索結果

Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0485-01