カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「74hc4066」の検索結果

Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74
東芝¥819税込¥9011袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74
東芝¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
Texas Instruments¥72税込¥791個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
Texas Instruments¥80税込¥881個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X1 14SO仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32