カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「74hc574」の検索結果

Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個13日以内出荷IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0411-28