カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み

「74hc74」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トリガー正エッジRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリー74HCロジック機能D タイプ
  • Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperia

    Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ

    nexperia
    41,980税込46,178
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
  • 2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14 東芝

    2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14

    東芝
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。
    機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • NXP HCシリーズ インバータ nexperia

    NXP HCシリーズ インバータ

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)3.1×1.7×1出力方式シングルエンド入力方式シュミットトリガピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pFロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり
  • NXP 74 HCシリーズ インバータ nexperia

    NXP 74 HCシリーズ インバータ

    nexperia
    1,198税込1,318
    1セット(120個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia シングルSPST アナログスイッチ nexperia

    Nexperia シングルSPST アナログスイッチ

    nexperia
    1,498税込1,648
    1セット(120個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74 HCシリーズ インバータ

    nexperia
    28,980税込31,878
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    269税込296
    1セット(30個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP シフト レジスタ HCシリーズ nexperia

    NXP シフト レジスタ HCシリーズ

    nexperia
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
  • Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74HCシリーズ インバータ

    nexperia
    39,980税込43,978
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ NXP

    NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ

    NXP
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC
  • Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperia

    Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ

    nexperia
    54,980税込60,478
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
  • Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperia

    Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ

    nexperia
    78,980税込86,878
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperia

    バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A

    nexperia
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ nexperia

    Nexperia 74HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ

    nexperia
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応