カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「74hc93」の検索結果

IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP
Texas Instruments¥359税込¥3951個13日以内出荷仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:35MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-71
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら