カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み

「74hct04」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:HCT高さ(mm)1.5タイプロジック:インバータ入力種類CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)4.8高レベル出力電流(mA)(Max)4.8最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 15 pF
  • onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

    onsemi
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = 4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia インバータ 74 nexperia

    Nexperia インバータ 74

    nexperia
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP Texas Instruments

    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

    Texas Instruments
    80税込88
    1個
    13日以内出荷
    IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP
  • 74 HCTシリーズ ロジックゲート 4mA 4.5~5.5V 14-Pin -入力 DiodesZetex

    74 HCTシリーズ ロジックゲート 4mA 4.5~5.5V 14-Pin -入力

    DiodesZetex
    629税込692
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • 74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin DiodesZetex

    74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5~5.5V 表面実装 14-Pin

    DiodesZetex
    669税込736
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応