カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(539)
- 建築金物(75)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 建材・エクステリア(29)
- パソコン/周辺機器(20)
- 物流用品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 農業機械(11)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- Aron(アロン化成)(17)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- アウス(52)
- アキレス(10)
- カクダイ(51)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- シーシーアイ(74)
- セキスイ(19)
- ゼノア(11)
- ナンシン(11)
- ニッサン(10)
- ミヤコ(56)
- メディアカバーマーケット(17)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- 前澤化成工業(67)
- 未来工業(17)
- 東栄管機(88)
- 第一機材(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「75 vu」の検索結果

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
エスロン DV-VU継手 LT 75
セキスイ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
VU継手 持出しソケット
東栄管機(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
通気スイスイ<R>(VU75用)
未来工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
通気スイスイ<R>(VU75付属用)
未来工業¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
...