カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(459)
  • 建築金物(54)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 建材・エクステリア(29)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 物流用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75 vu」の検索結果

関連キーワード
714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • エスロン DV-VU継手 LT 75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LT 75

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • チーズ 大曲り VU90° モノタロウ

    チーズ 大曲り VU90°

    モノタロウ(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VU
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • VU90°チーズ モノタロウ

    VU90°チーズ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VU継手インクリーザー 透明 東栄管機

    VU継手インクリーザー 透明

    東栄管機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • VU キャップ モノタロウ

    VU キャップ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
  • VU90°エルボ モノタロウ

    VU90°エルボ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
  • インクリーザー VU モノタロウ

    インクリーザー VU

    モノタロウ(25件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)

    フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
  • DVVU90°エルボ セキスイ

    DVVU90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°
  • VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUインクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VUソケット モノタロウ

    VUソケット

    モノタロウ(53件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • VUインクリーザー Aron(アロン化成)

    VUインクリーザー

    Aron(アロン化成)(12件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • エルボ 大曲り VU90° モノタロウ

    エルボ 大曲り VU90°

    モノタロウ(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • VU45°Y モノタロウ

    VU45°Y

    モノタロウ(7件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • 通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
    適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
  • VU継手 持出しソケット 東栄管機

    VU継手 持出しソケット

    東栄管機(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
  • VU90°チーズ Aron(アロン化成)

    VU90°チーズ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • 75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド

    75・100 VU・VP兼用床フランジ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
  • VU継手チーズ 東栄管機

    VU継手チーズ

    東栄管機(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
  • 通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75付属用)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
    適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • VU-CA 排水用キャップ セキスイ

    VU-CA 排水用キャップ

    セキスイ
    609税込670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU45°L

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU継手 キャップ セキスイ

    VU継手 キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
  • 75A (VU管用)目 皿 エスコ

    75A (VU管用)目 皿

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-4
  • VU継手インスリーブソケット 東栄管機

    VU継手インスリーブソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • ソケット S型 VU継手 モノタロウ

    ソケット S型 VU継手

    モノタロウ(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニルタイプVU使用流体排水
  • エスロン DV-VU継手 45L 75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45L 75

    セキスイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
...