カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・電設資材(1)

「75φエルボ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 90°エルボ東洋アルチタイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ淡路マテリア(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
スパイラルエルボ90° フジモリ産業スパイラルエルボ90°フジモリ産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法t(mm)0.6材質亜鉛鋼板
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
ウォーターベスト・脱着可能型 東栄工業ウォーターベスト・脱着可能型東栄工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
インクリーザー継手、エルボ継手にウォーターベストが内蔵されています。脱着可能になっており、容易にメンテナンスや異物が詰まった時等に取り除く事が出来、衛生的に保てます。
耐熱温度(℃)60
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
壁貫通エルボボックス 未来工業壁貫通エルボボックス未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 45°エルボ東洋アルチタイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法R(mm)1形状エルボ
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下