カテゴリ
- 測定用品(57)
- 自動車純正部品(48)
- 制御機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(17)
- 農業機械(15)
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空圧工具(7)
- 電気材料(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業(42)
- トヨタ(33)
- 佐藤計量器製作所(15)
- SMC(12)
- RS PRO(12)
- ホンダ(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日本ニューマチック工業(7)
- IKO(日本トムソン)(6)
- アサヒ工具(4)
- Igus(イグス)(4)
- フカガワ(4)
- ニッサン(4)
- KOA(4)
- EDDING(4)
- 富士電機(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「751-002」の検索結果

キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
油性トップガード 油性多用途(つやあり)
カンペハピオ(23件のレビュー)¥799税込¥8791缶(0.2L)当日出荷から5日以内出荷[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
油性マーカー Edding 赤 1 → 2mm
EDDING¥789税込¥8681個当日出荷インク色 赤。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 1 2mm。ペン先 ファイン。耐熱 あり。Edding 751 光沢塗料マーカー. Eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面での描画と装飾が簡単になります。この光沢塗料マーカーは、 Edding 750 に対応する細型のペン先で、広い面積に最適なツールです。マーカーの柔らかいペン先を使用すると、ガラスの表面、クリスマスツリーの飾り、ビスケットの缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。不透明なインクにより、十分な発色と優れた耐久性があります。. 線幅: → mm ペン先: ブレット 14色を用意 初回使用時: キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。 キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。 インク:水性顔料インクタイプシングル線幅(mm)1→2インク色赤入数1線の太さ中字
ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm
EDDING¥839税込¥9231個当日出荷edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2色ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
SUS RY管
フカガワ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675
グーリング¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ビストロ WHITE 10075-100
crocs¥7,498税込¥8,2481足翌々日出荷クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造色WHITEタイプ穴あきタイプ色番100
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥58,980税込¥64,8781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥58,980税込¥64,8781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥73,980税込¥81,3781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート