カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 切削工具(6)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「751-4191」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M 保護めがね PR319 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR319

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様フェースパッド付き防じんタイプトラスコ品番751-4191材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3M 保護めがね PR320 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR320

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 3M 保護めがね PR333 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR333

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様つるの調整機構付き材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT イスカル

    C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様H690チップ材質超硬
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • チップ VNGA 京セラ

    チップ VNGA

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム)

    セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア
  • 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO

    電動工具用ツイストカップブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(Φmm)75
  • RUB,FUEL TANK SET ホンダ

    RUB,FUEL TANK SET

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)

    3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング材質ポリカーボネート形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
    芯径(mm)25
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(82件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • チップ GVR 京セラ

    チップ GVR

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)

    BXルーペ付セーフティグラス

    3M(スリーエム)(52件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
    仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可