カテゴリ
- 農業機械(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から14日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
電磁弁200シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
電磁弁丸形750シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から26日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)2使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.12保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)3給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))28、有効断面積(Cv値)(mm2)140(7.0)ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形3ポジション503シリーズ
コガネイ¥25,182~税込¥27,700~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド
電磁弁110シリーズ
コガネイ(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
電磁弁丸形750シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.14/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)3給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0)ポートの種類シングルソレノイド
フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
電磁弁180シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
電磁弁(丸形)503シリーズ
コガネイ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。切換方式4方向複動質量(g)4300使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9定格電圧(V)AC200位置数3作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時70ms/OFF時70ms絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35線色白/黒使用電圧範囲(V)200±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式ターミナル接続配管接続口径Rc1/2起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁(丸形)250シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
電磁弁100シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から26日以内出荷シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁(丸形)254シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4
電磁弁300シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,248~税込¥2,473~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格1.8-66.4L図解NoMSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.61、SSA-S610 -1 ファン切換レバー部品_No.3、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.3、SSA-α601 ファン切換レバー部品_No.3、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.61、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.4、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.4、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-F617VT-1 ファン切換レバー部品_No.3、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-G600 ファン切換レバー部品_No.6、SSA-F616MAT ファン切換レバー部品_No.3、SSA-α1003 送風機レバー部品_No.3、SSA-α604 送風機レバー部品_No.3など
クランクケース コンプ
BIGM(丸山製作所)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷備考3~9フクム部品名称クランクケース コンプ図解NoMS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
Vベルト LB44オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格LB44オレンジ部品名称Vベルト LB44オレンジ図解NoSPA-500 カウンタシャフト部品_No.17、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11
レギユレータステー
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称レギユレータステー図解NoMS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.13、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13など
アジヤストザガネ
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称アジヤストザガネ図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.33、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.42、SSA-E501DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.10、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.33、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.42、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.42、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.77、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.65、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.48など
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考STD部品名称ピストン図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.59、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.76、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.76、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.76、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.76、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.76、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.76、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60
カバー(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷備考35,36フクム部品名称カバー(エアクリーナ)図解NoMS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.19、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26
アイカンツギテ
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称アイカンツギテ図解NoMS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.4、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷図解NoFHD-35-3M ピストン、クランク軸部品_No.100、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.47、FHD-6-M ピストン、クランク軸部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.47、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.68、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ハンゲツキー_No.37、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9など
フューエルパイプ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷部品名称フューエルパイプ図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.24、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.24、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.24、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.24
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861セット(10個)8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.54、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.4、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.13、MGC602R ハウジング部品_No.44、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.12、MGC602R ミッション部品_No.87、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.16、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.26、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.16、MGC702RD ハウジング部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.13など
オイルクーラ
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷部品名称オイルクーラ図解NoMS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.1など
ギヤ(1 バランサ)
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称ギヤ(1 バランサ)図解NoMS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.90、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.90、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.74、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.90、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.72、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.72、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.73
ガスケット(サイドカバー05 NA
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ガスケット(サイドカバー05 NA図解NoMS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.14、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.26、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.14、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.14、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.14、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.14、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.14、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.26、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.26
ポンプチヨウセイシム
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷備考0.15MM部品名称ポンプチヨウセイシム図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.2、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.2
クランクシヤフト コンプ
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考67フクム部品名称クランクシヤフト コンプ図解NoMS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.84、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.84、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.84、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.66、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.68、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67
ヘッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称ヘツドボルト図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら