カテゴリ
- 事務用品(11)
- 自動車純正部品(7)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「75745-52090」の検索結果

折りたたみ縮尺スケール 8面
シンワ測定(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール材質PET樹脂目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
ラッシングベルト アイ&Jフックタイプ 50mm幅1500kg
FREAK(フリーク)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式ワッカタイプ/カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50EJ1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様シボリ縫製/クロスフック破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
三角スケール ポケット
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
アルミ三角スケール快段目盛一般用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプタイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
三角スケール土地家屋調査士用 JIS
シンワ測定(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
三角スケール 縮小コピー用
シンワ測定(9件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
三角回転スケール
シンワ測定¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
三角スケール JIS
シンワ測定(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷携帯に便利なポケットサイズです。用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールサイズ(目盛)10cm長さ(mm)120目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600トラスコ品番408-3661材質ABS樹脂質量(g)9断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ヘキサスケール アクリル製
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
三角スケール コピーダウン
ステッドラー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミ色マットブラックアズワン品番65-0428-47