「75a hivp」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ

    HIパイプ(耐衝撃タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
  • HIソケット Aron(アロン化成)

    HIソケット

    Aron(アロン化成)(20件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。管種HI長さ(mm)1996±3.0材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)寸法L(mm)1996±3.0使用温度範囲0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • HIエルボ Aron(アロン化成)

    HIエルボ

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプHI種類塩ビ管用継手
  • HIソケット セキスイ

    HIソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手エルボ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手エルボ 75

    セキスイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6288形状エルボ寸法L(mm)120寸法Z(mm)56JIS規格JIS K 6743
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • HIエルボ セキスイ

    HIエルボ

    セキスイ(16件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • ADドレンカッタードレンマルチくん Nekia

    ADドレンカッタードレンマルチくん

    Nekia
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
    用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応