カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 制御機器(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空圧工具(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75pm」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ3M(スリーエム)(7件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット厚さ(mm)29質量(g)20種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29適合用途食器洗い
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(11件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソーチッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品アソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
接続ホース接続形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソーエースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)アソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型ELPA(2件のレビュー)
2,657税込2,923
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
プロマグ KOMELONプロマグKOMELON
9,298税込10,228
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。
材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面ホワイトテープ幅(mm)25水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具 サンドビックCoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具サンドビック
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビックCoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具サンドビック
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーチッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
57,980税込63,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
防爆プラスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバーPROMOTE(プロモート)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
防爆マイナスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆マイナスドライバーPROMOTE(プロモート)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール MASTER AIRミニミニカット オフツール 3" ロープロフィールMASTER AIR(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応