カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7610-6002」の検索結果

スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)
3M(スリーエム)¥99税込¥1091個当日出荷から3日以内出荷4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
Vロープロヘッダー直角型
3M(スリーエム)¥399税込¥4391個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-06002N
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A50質量(g)16FM6×1D7C14寸法E(mm)(+0.20)6B125RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-06002A
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A50質量(g)16FM6×1D7C14寸法E(mm)(+0.20)6B125寸法B2(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応