カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7614-6002pl」の検索結果

Vロープロヘッダー直角型
3M(スリーエム)¥259~税込¥285~1個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極
3M¥359税込¥3951個3日以内出荷2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応