カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
「763415-9」の検索結果

充電式アングルドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~1800バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10チャック能力(mm)1.5~10質量(kg)1.6(バッテリ含む)付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×79×115バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個/締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本充電時間(分)22回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL1830
震動ドリル
マキタ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
充電式アングルドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷コンパクトヘッド&豊富な作業量!付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660