カテゴリ

  • 自動車純正部品(57)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「7642」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7642 #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(227件のレビュー)
    559税込615特価
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

    エーワン[ラベル](22件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1冊(100シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
    ラベル厚(mm)0.13ホワイト材質上質紙規格FSCミックス認証紙標準総厚さ(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    種類ホース継手形状ストレート材質黄銅仕様パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • マグネットアンブレラスタンド タワー 山崎実業

    マグネットアンブレラスタンド タワー

    山崎実業(1件のレビュー)
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!
    材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット質量(g)約370耐荷重(kg)約2収納数4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
  • CBHシーリングバーHタイプ重量用 友屋

    CBHシーリングバーHタイプ重量用

    友屋(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質スチール、亜鉛メッキ
  • クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒 Clover(クロバー)

    クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒

    Clover(クロバー)(3件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3.5m)
    当日出荷
    髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約2mm)
    サイズ(Φmm)2
  • ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 パール金属

    ファブリック折りたたみパイプチェア 背付

    パール金属
    3,498税込3,848
    1脚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
    質量(g)2700耐荷重(kg)80背もたれあり材質(座面)ポリエステル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
  • 取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ セイエイ(Seiei)

    取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ

    セイエイ(Seiei)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)80寸法(cm)59.5×5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディレベルRevoトリプル シンワ測定

    ハンディレベルRevoトリプル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し) カンペハピオ

    カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)

    カンペハピオ(8件のレビュー)
    799税込879
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    [ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
    用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など使用場所屋内用特性蛍光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18SWA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルジョッキ PRESSOL

    オイルジョッキ

    PRESSOL
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスルータ M3612DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスルータ M3612DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • T-125 回収用オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-125 回収用オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。 ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。
    適合ケーブルC-10モデル番号:T-125
  • ハンディレベル Revo シンワ測定

    ハンディレベル Revo

    シンワ測定
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル寸法(mm)72.5×72.5×18気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液質量(g)32
  • ツールポーチ リヒトラブ

    ツールポーチ

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタルガジェットや文具小物の収納に便利な見開きタイプ。ケーブルやバッテリーの収納に。文具小物の収納に。
    開閉ファスナー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×215繰り返し・詰め替え対応
  • 堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃) 實光

    堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃)

    實光
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
    材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄背厚(mm)3
  • ハンディレベルRevoダブル シンワ測定

    ハンディレベルRevoダブル

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)95高さ(mm)45.0厚さ(mm)22感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 亜硝酸塩(ULR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸塩(ULR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM) YSK(山脇産業)

    同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM)

    YSK(山脇産業)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製(SGP・STKM)
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同心レジューサー(異外径配管継手)(ステンレス製、SUS304) YSK(山脇産業)

    同心レジューサー(異外径配管継手)(ステンレス製、SUS304)

    YSK(山脇産業)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製(SUS304)肉厚t(mm)3
  • RS PRO リングターミナル, 内径:9.5mm, スタッド径:12mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:9.5mm, スタッド径:12mm, ナチュラル

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 9.5mm。適合電線サイズmm2 Min = 50mm2。適合電線サイズAWG Min = 1AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 12mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.45mm。全長 = 44mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 15.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) エスコ

    15.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1枚
    翌日出荷
    寸法(mm)15.6インチワイド(344×193.5)用
  • 460x 71x30mm リストレスト(キーボード用) エスコ

    460x 71x30mm リストレスト(キーボード用)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、PEフォームグレー質量(g)約116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×71×30
  • [iphone7・8用] 液晶保護フィルム エスコ

    [iphone7・8用] 液晶保護フィルム

    エスコ
    1,070税込1,177
    1枚
    翌日出荷
    仕様タッチパネル対応:○表面硬度(H):2~3材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2寸法(mm)58.5(W)×0.2(D)×129.3(H)可視光線透過率(%)79.3紫外線カット99.9%ブルーライトカット率26%外光反射率(%)4.37
  • 14.0"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット] エスコ

    14.0"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]

    エスコ
    4,530税込4,983
    1枚
    翌日出荷
    付属品取り付け用ヘラ寸法(mm)14.0インチワイド(309×174)用
  • 12.5"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) エスコ

    12.5"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1枚
    翌日出荷
    寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
  • 21.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット] エスコ

    21.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]

    エスコ
    7,090税込7,799
    1枚
    翌日出荷
    付属品取り付け用ヘラ寸法(mm)21.5インチワイド(475×267)用
  • 13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) エスコ

    13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1枚
    翌日出荷
    寸法(mm)13.3インチワイド(294×166)用
  • 12.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット] エスコ

    12.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]

    エスコ
    4,250税込4,675
    1枚
    翌日出荷
    付属品取り付け用ヘラ寸法(mm)12.5インチワイド(277.5×155.5)用
  • プラスビット HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    先端形状(+)品番No.2先端サイズNO.2両頭機能片頭
  • アンチサイフォンキット ネタフィム

    アンチサイフォンキット

    ネタフィム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
    用途灌水用資材寸法(inch)3/4”