カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「7680e」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関シリーズ7680Eシリーズ
面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー) ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー)ミネベアショウワ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680Eシリーズ仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダーNXシリンダー取付扉厚(mm)36
取替シリンダー ミネベアショウワ取替シリンダーミネベアショウワ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
面付錠 外開用 バリアフリー ミネベアショウワ面付錠 外開用 バリアフリーミネベアショウワ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付扉厚(mm)36
面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
簡易宇宙ステーションKAKU(単体) ナリカ簡易宇宙ステーションKAKU(単体)ナリカ
6,800税込7,480
1セット
4日以内出荷
E31-7680簡易宇宙ステーションセット KAKUの補充部品
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、テザーロック器具2個型式KAKU
簡易宇宙ステーションセット ナリカ簡易宇宙ステーションセットナリカ
21,500税込23,650
1セット
4日以内出荷
授業で使いやすい簡易版宇宙ステーション。授業で使いやすい折りたたみ式の宇宙ステーションです。折りたたみ式なので簡単に組立てられ、収納時もコンパクト。柱や棚などの突起さえあればテザーを取付けられます。
セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、垂直固定器具(はさみ幅19~42mm)、宇宙エレベーター用テザー型式KAKU寸法(mm)簡易宇宙ステーション(組立時):430×430×250(内部の高さ)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス