カテゴリ
- 農業機械(254)
- バイク部品(118)
- 制御機器(75)
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(36)
- トラック用品・パーツ(31)
- 作業工具(27)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 電気材料(17)
- 縫製用品(16)
- メカニカル部品(15)
- 測定用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(12)
- 建築金物(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 事務用品(11)
- 空圧工具(10)
- 日用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- エンジン工具(7)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 食品・飲料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 手袋(3)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(198)
- 雅(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 東洋技研(26)
- KITACO(23)
- スバル(20)
- プロト(18)
- ゴールドメダル(18)
- グーリング(12)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- 河村電器産業(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- 新ダイワ(7)
- 三笠産業[工具](7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
- 日本ニューマチック工業(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「77-10」の検索結果

ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番791-9212質量(g)16種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)呼称1材質(頭)エラストマー樹脂
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
タッチアップペン
SOFT99(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(21件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
マグネットくっつくシート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から翌々日出荷アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
三枚刃 スライサー
アーネスト(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。付属品安全ホルダー材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼質量(kg)0.18色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
ダイヤモンドビット(G)先細型
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ
富士グローブ(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111双当日出荷人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。用途配線・配管工事、建築土木工事。材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル入数(双)1
引掛ピンスパナ
GEDORE¥9,698税込¥10,6681丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
2PLYマスク NEWオーバーヘッド
フジ(1件のレビュー)¥559税込¥6151箱(100枚)当日出荷2層構造の不織布マスクです。 オーバーヘッドタイプなので耳への負担が少なく長時間使用して作業する方に最適です。用途食品工場など大量に消費する現場で。トラスコ品番368-8955材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン色ホワイトサイズ95×175
ヘッドアップディスプレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から32日以内出荷耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
...