カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「772-004」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
カタログケース ササガワカタログケースササガワ
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質ポリスチレン
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個(4kg)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エンジンタイミングツール JTCエンジンタイミングツールJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
500時間定期交換セット(エレメント4種キット) ヤンマー500時間定期交換セット(エレメント4種キット)ヤンマー
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
500時間毎に交換推奨のエレメント4点セットです。
セット内容(4種類キット)燃料エレメント、オイルエレメント、エアクリーナエレメント、作動油リターンエレメント
ボールジョイント LEMFORDERボールジョイントLEMFORDER
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNPサン電子
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
分配数2
4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NPサン電子
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
分配数2
BOX ASSY.,CO*R-8* ホンダBOX ASSY.,CO*R-8*ホンダ
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY*FIXCOLH* ホンダBOX ASSY*FIXCOLH*ホンダ
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Poly Sync 40 USB-A and USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 40 USB-A and USB-CHP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、ユーザーはすぐに仕事に取り組むことができます。
Sync 40 Polycom (ポリコム)Sync 40Polycom (ポリコム)
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷
Polyの新しいマイクスピーカーフォンSync ファミリーのミドルレンジモデル。自分のノートパソコンやスマートフォンを持ち込んで利用するフレキブルなワークスペースや、ハドルルームに最適。USBケーブル(USB typeA/type C両対応)とBluetoothでの接続が可能。
インターフェースUSBケーブル(USB typeA/type C両対応)、Bluetooth
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 80A D110 クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-30050サービス分類リサイクル・リビルト