カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)

「772-101」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼13のカップリング付き横水栓に合います。
    適合呼13のカップリング付横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 900mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねずみさんのながいパン こぐま社

    ねずみさんのながいパン

    こぐま社
    900税込990
    1冊
    7日以内出荷
    小さなねずみさんが長いパン持ってどこ行くのかな。次々出てくる動物家族の家はみんな食事中。どこにそのパンを届けるのかな…。幼児向。
    分類児童判型B5ページ数24ジャンル日本文学小説著者名多田ヒロシ 作初版年月2000/06/01
  • くっついた こぐま社

    くっついた

    こぐま社
    800税込880
    1冊
    8日以内出荷
    ページをめくると、くっついた。その繰り返しが楽しい赤ちゃん絵本。最後は赤ちゃんのほっぺを挟んでお父さん、お母さんとくっついた。赤ちゃんのまわりにいる大人まで、ニッコリ笑顔になる1冊。
    分類児童判型B5ページ数24ジャンル日本文学小説著者名三浦太郎 作・絵初版年月2005/08/01
  • ゴムプレート カクダイ

    ゴムプレート

    カクダイ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773
    外径×内径(Φmm)44×26
  • SA18-8アメリカンシリンダー 1列3穴 TKG

    SA18-8アメリカンシリンダー 1列3穴

    TKG
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    SA 18-8 アメリカンシリンダーシリーズスプーン・フォーク・箸等が大量に収納でき、ホテル・旅館・企業給食等のバイキングに最適です。PE樹脂製仲子も合います。
    タイプ1列3穴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×150×170中皿寸法(mm)(内径Φ×高さHmm)97×140TKG品番9-0863-0101TKG品番(2017)6-0772-0101
  • カバーザガネ カクダイ

    カバーザガネ

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質
  • ゴムプレート カクダイ

    ゴムプレート

    カクダイ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート
    グレー寸法組合わせ可能なワン座:クランクワン(Φ46、0177-54×20、101-772、101-773外径×内径(Φmm)44×26
  • 772-E09-103R001 NORCOMP

    772-E09-103R001

    NORCOMP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応