「77r-175」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32YOKOHAMA(横浜ゴム)
42,980税込47,278
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン接地形状を最適化したプロファイルナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02Goodyear
40,980税込45,078
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】高い低燃費性能で経済性に貢献毎日走りたくなるロングライフ性能高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現雨天時にも安心感のある排水性
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3TOYO TIRES
35,980税込39,578
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNOBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
基本性能の進化は更なる安心・安全のために雨の日の安全性能が進化接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上高いライフ性能で、経済性が向上ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現豊富なサイズラインアップセダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
用途タイヤ・足回り
ECOPIA NH200C BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200CBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化ハイレベルな低燃費性能を実現偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタンブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンによりライフ性能の向上を実現
用途タイヤ・足回り本数1本適合ボディタイプ軽、コンパクト商品タイプタイヤ
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
電工VAニッパ フジ矢電工VAニッパフジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)183仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS Sport 04 ROADSTONE(ロードストーン)【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04ROADSTONE(ロードストーン)
25,980税込28,578
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04適合ボディタイプ乗用車
BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK WZ-1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
冬道の安心・安全を支える3つの特長ブリザック史上、断トツのICEコントロール性あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現性能長持ちでサステナビリティへの貢献
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/55R15 77H 358951 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/55R15 77H 358951DUNLOP(ダンロップ)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ175/55R15 77Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)579